Schneider Electric - THALASSA Sokkel 7035 60X320X75 - NSYZNPLA73G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 750 mm
Høyde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480778001
Elnummer
2491659
Leverandørens varenummer
NSYZNPLA73G
Typebeskrivelse
NSYZNPLA73G
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
750 mm
Høyde:
60 mm
Dybde:
320 mm
Bredde for skapinnbygging:
750 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


