Schneider Electric - Thermostat 0-60°C 1NC, ClimaSys - NSYCCOTHC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 10 A
Temperatur innstillingsområde - 0...60 °C
Type bryterelement - Åpen (NO)
Monteringsmetode - Andre
Med digital visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480152498
Elnummer
2492709
Leverandørens varenummer
NSYCCOTHC
Typebeskrivelse
NSYCCOTHC
Merkestrøm In:
10 A
Temperatur innstillingsområde:
0...60 °C
Type bryterelement:
Åpen (NO)
Monteringsmetode:
Andre
Med digital visning:
nei
ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.