Schneider Electric - THORSMAN Digi. Multimeter Cat3 - IMT23102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 300 V
Maks spennings-måleområde DC - 300 V
Maks strøm-måleområde AC - 10 A
Maks strøm-måleområde DC - 10 A
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481275639
Elnummer
8063093
Leverandørens varenummer
IMT23102
Typebeskrivelse
8063093
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
300 V
Maks spennings-måleområde DC:
300 V
Maks strøm-måleområde AC:
10 A
Maks strøm-måleområde DC:
10 A
Valg av måleområde:
Manuelt
Lavest oppløsning AC-spenning:
Andre
Lavest oppløsning DC-spenning:
Andre
Lavest oppløsning AC-strøm:
Andre
Lavest oppløsning DC-strøm:
Andre
Maks motstandsmåleområde:
20 MOhm
Laveste oppløsning motstand:
Andre
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling TC:
Ja
Maks. Temperaturmåleområde:
1000 °C
Minste oppløsning temperatur:
Andre
Kapasitetsmåling:
nei
Frekvensmåling:
nei
Motstandtest/diodetest:
Ja
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
nei
Induktivitetsmåling:
Ja
Måling av ledningsevne:
Ja
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Toppverdiminne:
nei
Virkelig RMS-måling:
nei
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Eksplosjonstestet utførelse:
nei


