Schneider Electric - Thorsman - TP 6x30 - veggplugg - uten skrue - sett av 100 - 1003020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Lengde - 30 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315881003020
Elnummer
1322191
Leverandørens varenummer
1003020
Typebeskrivelse
1322191
Modell / utførelse:
Universalplugg
Lengde:
30 mm
Diameter på borehull:
6 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Dybde på borehull:
35 mm
Egnet for skruediameter:
3,5...5 mm
Egnet for fransk treskrue:
nei
Med skrue:
nei
Farge:
Rød
Med kant:
Ja
Egnet for gassbetong:
Ja
Hjulavstand:
nei


