Schneider Electric - Tidsforsinket utgang, Harmony XPS, for Estop, vakt, OSSD, 24 V AC/DC, fjær - XPSBAT12A1AC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Grunnapparat
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482034037
Elnummer
4350263
Leverandørens varenummer
XPSBAT12A1AC
Typebeskrivelse
4350263
Modell / utførelse:
Grunnapparat
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Evaluering av innganger:
2-kanals
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
2
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:
0
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
4
Stoppkategori i henhold til IEC 60204:
0 + 1
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
SIL iflg. IEC 61508:
3
Skinnemontering er mulig:
Ja
Med avtakbare klemmer:
Ja
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:
Ja
Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:
Ja
Egnet for overvåking av ventiler:
nei
Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:
Ja
Egnet for overvåking av føle-sensorer:
nei
Egnet for overvåking av magnetbryter:
Ja
Egnet for overvåking av signalgivere:
nei
Med startinngang:
Ja
Med dempefunksjon:
nei
Med tilbakemeldingskrets:
Ja
Frakoblingsforsinkelse:
0...900 s
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:
1
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:
1
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:
0
Med BG BIA-godkjennelse:
nei
Godkjent i henhold til UL:
nei
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
120 mm