Schneider Electric - Tidsforsinket utgang, Harmony XPS, for Estop, vakt, OSSD, 24 V AC/DC, skrue - XPSBAT12A1AP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Tidsforsinket utgang, Harmony XPS, for Estop, vakt, OSSD, 24 V AC/DC, skrue

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Grunnapparat

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482034044

Elnummer

4350277

Leverandørens varenummer

XPSBAT12A1AP

Typebeskrivelse

4350277

Modell / utførelse:

Grunnapparat

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Evaluering av innganger:

2-kanals

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

2

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

0

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

4

Stoppkategori i henhold til IEC 60204:

0 + 1

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level e

SIL iflg. IEC 61508:

3

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med avtakbare klemmer:

Ja

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:

Ja

Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:

Ja

Egnet for overvåking av ventiler:

nei

Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:

Ja

Egnet for overvåking av føle-sensorer:

nei

Egnet for overvåking av magnetbryter:

Ja

Egnet for overvåking av signalgivere:

nei

Med startinngang:

Ja

Med dempefunksjon:

nei

Med tilbakemeldingskrets:

Ja

Frakoblingsforsinkelse:

0...900 s

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

1

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

1

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

0

Med BG BIA-godkjennelse:

nei

Godkjent i henhold til UL:

nei

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

120 mm

Tidsforsinket utgang, Harmony XPS, for Estop, vakt, OSSD, 24 V AC/DC, skrue