Schneider Electric - Tidsrelé 22,5mm asym. m/forsinket inn-/utkobling m/kontrollinngang 50ms-300t 1 C/O 8A 24-240V AC/DC - RE22R1AKMR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja
Tidsperiode - 0,05...1080000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480792410
Elnummer
4172019
Leverandørens varenummer
RE22R1AKMR
Typebeskrivelse
4172019
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
Ja
Tidsperiode:
0,05...1080000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Nominell matespenning ved DC:
24...240 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Frontmontering:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
nei
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
1
Antall utganger, forsinket, lukket:
1
Antall utganger, forsinket, vekslende:
1
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
nei
Med halvlederutgang:
nei
Nominell strøm:
8 A
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
73 mm
Zelio RE22 tidsrelé tilfører 2 store forbedringer til markedet.
- De bakgrunnsbelyste LED-skruene til innjustering gjør at det er lett å se innstillingene på steder med sparsom belysning.
- Den innebygde testknappen forenkler testing og feilsøking ved at utgangen kan testes ved et trykk på knappen.
RE22R1AKMR er et tidsrelé med justerbar innkobling og utkobling som styres med kontrollinngangen. Ved spenning på kontrollinngangen Y1 aktiveres den forsinkede innkobling og ved avbrytelse av signalet på kontrollinngangen aktiveres den forsinkede utkobling.
Tidsreléet kan forsynes med alt fra 24 -240V AC/DC noe som gjør den anvendelig til de fleste applikasjoner.
Utgangen er 1 C/O og kan belastes med opp til 8A
Tidsområdet kan fritt justeres innenfor et av de valgte 10 tidsområder med de 4 justeringsskruene på fronten (2 for hver funksjon).
RE22R1AKMR har følgende tidsområder:
0-1 sekund
0-3 sekunder
0-10 sekunder
0-30 sekunder
0-100 sekunder
0-300 sekunder
0-30 minutter
0-300 minutter
0-30 timer
0-300 timer
Lysdioden på fronten indikerer status på reléutgangen.
Testknappen aktiverer utgangen når tidsreléet er spenningsatt.


