Schneider Electric - Tidsrelé 22,5mm for stjerne-trekant 0,1s-100t 1CO 8A 230/400VAC - RE22R1QMQ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja
Tidsperiode - 0,1...360000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...440 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480676550
Elnummer
4177003
Leverandørens varenummer
RE22R1QMQ
Typebeskrivelse
4177003
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
Ja
Tidsperiode:
0,1...360000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...440 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Frontmontering:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
nei
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
Ja
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
Ja
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...440 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
1
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
nei
Med halvlederutgang:
nei
Nominell strøm:
8 A
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Ved spenningssetting på tidsreléet skifter R1 status og starter den innstilte tid på de øverste 2 justeringsskruene.
Når tiden er utløpt skifter R1 status hvoretter den innstilte pausetid på den nederste justeringsskruen aktiveres.
Når pausetiden er utløpt skifter R2 posisjon.
Tidsreléet kan forsynes med enten 230VAC eller 400VAC. Til andre spenninger anvendes RE22R1QMU (24-240V).
Tidsreléet har 1 kontaktsett med 2 NO kontakter og kan belastes med opp til 8A.
Tidsområdet kan fritt justeres med de 2 justeringsskruene på fronten innenfor et av de 7 tidsområdene.
RE22R1QMQ har følgende tidsområder:
0,1-1 sekund
1-10 sekunder
6-60 sekunder
1-10 minutter
6-60 minutter
1-10 timer
10-100 timer
Pausetiden innstilles på den nederste justeringsskruen og kan være fra 20 til 140 ms.
Lysdiodene på fronten indikerer status på reléutgangene.


