Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Tidsrelé 22,5mm for stjerne-trekant 0,1s-100t 2CO 8A 24VDC/24-240VAC - RE22R1QMU

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Tidsrelé 22,5mm for stjerne-trekant 0,1s-100t 2CO 8A 24VDC/24-240VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - nei

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei

  • Tidsperiode - 0,1...360000 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480676543

Elnummer

4177004

Leverandørens varenummer

RE22R1QMU

Typebeskrivelse

4177004

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

nei

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

nei

Tidsperiode:

0,1...360000 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

Ja

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

Ja

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

1

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Nominell strøm:

8 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

79,5 mm

RE22R1QMU er beregnet til styring av en stjerne trekant start.
Ved spenningssetting på tidsreléet skifter R1 status og starter den innstilte tid på de øverste 2 justeringsskruene.
Når tiden er utløpt skifter R1 status hvoretter den innstilte pausetid på den nederste justeringsskruen aktiveres.
Når pausetiden er utløpt skifter R2 posisjon.

Tidsreléet kan forsynes med 24VDC eller 24-240VAC noe som gjør det anvendelig til de fleste applikasjoner.
Tidsreléet har 1 kontaktsett med 2 NO kontakter og kan belastes med opp til 8A.

Tidsområdet kan fritt justeres med de 2 justeringsskruene på fronten innenfor et av de 7 tidsområdene.

RE22R1QMU har følgende tidsområder:
0,1-1 sekund
1-10 sekunder
6-60 sekunder
1-10 minutter
6-60 minutter
1-10 timer
10-100 timer

Pausetiden innstilles på den nederste justeringsskruen og kan være fra 20 til 140 ms.

Lysdiodene på fronten indikerer status på reléutgangene.