Schneider Electric - Tidsrelé 22,5mm for stjerne-trekant 0,3s-30s 1NO+1NC 8A 400VAC - RE22R2QEMT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei
Tidsperiode - 0,3...30 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...415 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480792595
Elnummer
4172044
Leverandørens varenummer
RE22R2QEMT
Typebeskrivelse
RE22R2QEMT
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
nei
Tidsperiode:
0,3...30 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...415 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Frontmontering:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
nei
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
Ja
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...415 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
2
Antall utganger, forsinket, lukket:
2
Antall utganger, forsinket, vekslende:
2
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
nei
Med halvlederutgang:
nei
Nominell strøm:
8 A
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
73 mm
- De bakgrunnsbelyste LED-skruene til innjustering gjør at det er lett å se innstillingene på steder med sparsom belysning.
- Den innebygde testknappen forenkler testing og feilsøking ved at utgangen kan testes ved et trykk på knappen.
RE22R2QEMT er beregnet til styring av en stjerne trekant start.
Ved spenningssetting på tidsreléet starter den innstilte tid på den øverste justeringsskruen og R1 går høy.
Når tiden er utløpt går R1 lav hvoretter den innstilte pausetid på den nederste justeringsskruen aktiveres.
Når pausetiden er utløpt går R2 høy.
Tidsreléet kan kun forsynes med 400V AC. Til andre spenninger anvendes RE22R2QEMR (24-240V).
RE22R2QEMT har 2 separate kontaktsett (1 NC + 1 NO) og kan belastes med opp til 8A.
Oppstartstiden innstilles på den øverste justeringsskrue og kan være fra 3 til 30 sekunder.
Pausetiden innstilles på den nederste justeringsskrue og kan være fra 20 til 140 ms.
Lysdiodene på fronten indikerer status på de 2 reléutgangene.
Testknappen aktiverer utgangen når tidsreléet er spenningsatt.


