Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Tidsrelé 22,5mm for stjerne-trekant 300ms-30s 1NO+1NC 8A 24-240V AC/DC - RE22R2QEMR

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Tidsrelé 22,5mm for stjerne-trekant 300ms-30s 1NO+1NC 8A 24-240V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - nei

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei

  • Tidsperiode - 0,3...30 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480792588

Elnummer

4172043

Leverandørens varenummer

RE22R2QEMR

Typebeskrivelse

RE22R2QEMR

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

nei

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

nei

Tidsperiode:

0,3...30 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...240 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

Ja

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

2

Antall utganger, forsinket, lukket:

2

Antall utganger, forsinket, vekslende:

2

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Nominell strøm:

8 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

73 mm

Zelio RE22 tidsrelé tilfører 2 store forbedringer til markedet.
- De bakgrunnsbelyste LED-skruene til innjustering gjør at det er lett å se innstillingene på steder med sparsom belysning.
- Den innebygde testknappen forenkler testing og feilsøking ved at utgangen kan testes ved et trykk på knappen.

RE22R2QEMR er beregnet til styring av en stjerne trekant start.
Ved spenningssetting på tidsreléet starter den innstilte tid på den øverste justeringsskruen og R1 går høy.
Når tiden er utløpt går R1 lav hvoretter den innstilte pausetid på den nederste justeringsskruen aktiveres.
Når pausetiden er utløpt går R2 høy. Tidsreléet har 2 separate kontaktsett (1 NC + 1 NO)

Tidsreléet kan forsynes med 24-240V AC/DC noe som gjør det anvendelig til de fleste applikasjoner.
RE22R2QEMR har 2 separate kontaktsett (1 NC + 1 NO) og kan belastes med opp til 8A.

Oppstartstiden stilles inn på den øverste justeringsskruen og kan være fra 3 til 30 sekunder.
Pausetiden innstilles på den nederste justeringsskruen og kan være fra 20 til 140 ms.

Lysdiodene på fronten indikerer status på de 2 reléutgangene.
Testknappen aktiverer utgangen når tidsreléet er spenningsatt.