Schneider Electric - Tidsrelé 22,5mm med forsinket innkobling 0,1s-100t 2 C/O 8A 12V AC/DC - RE22R2MJU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja
Tidsperiode - 0,1...360000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 12...12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480676598
Elnummer
4177006
Leverandørens varenummer
RE22R2MJU
Typebeskrivelse
4177006
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
Ja
Tidsperiode:
0,1...360000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
12...12 V
Nominell matespenning ved DC:
12...12 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Frontmontering:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
nei
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
Ja
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
Ja
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
Ja
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
Ja
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
12...12 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
1
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
2
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
Ja
Med halvlederutgang:
nei
Nominell strøm:
8 A
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
79,5 mm
A: Forsinket innkobling ved spenningssetting på tidsreléet
Ac: Forsinket innkobling og forsinket utkobling som aktiveres med kontrollinngangen Y1
At: Forsinket innkobling med pause som aktiveres på kontrollinngangen Y1
B Justerbar puls (one-shot) som aktiveres med kontrollinngangen Y1
Bw: Justerbar puls som aktiveres ved både positiv og negativ flanke på kontrollinngangen Y1
C: Forsinket utkobling som aktiveres når spenningen fjernes fra kontrollinngangen Y1
D: Symmetrisk blink (puls-pause) som starter med en pause
Di: Symmetrisk blink (puls-pause) som starter med en puls
H: Justerbar puls (one-shot) når tidsreléet spenningsettes
Ht: Justerbar puls (one-shot) der kan forlenges på kontrollinngangen Y1
Tidsreléet kan forsynes med 12V AC/DC noe som gjør det anvendelig til mobile applikasjoner.
Tidsreléet har 2 separate kontaktsett (2 C/O) og kan belastes med opp til 8A.
Tidsområdet kan fritt justeres med de 2 justeringsskruene på fronten innenfor et av de 7 tidsområdene.
RE22R2MJU har følgende tidsområder:
0,1-1 sekund
1-10 sekunder
6-60 sekunder
1-10 minutter
6-60 minutter
1-10 timer
10-100 timer
Lysdiodene på fronten indikerer status på reléutgangene.


