Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Tidsrelé 22,5mm med forsinket innkobling 50ms-300t 2 C/O 8A 24-240V AC/DC - RE22R2AMR

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Tidsrelé 22,5mm med forsinket innkobling 50ms-300t 2 C/O 8A 24-240V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - Ja

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei

  • Tidsperiode - 0,05...1080000 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480792472

Elnummer

4172034

Leverandørens varenummer

RE22R2AMR

Typebeskrivelse

4172034

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

Ja

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

nei

Tidsperiode:

0,05...1080000 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...240 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Antall utganger, momentan, åpen:

1

Antall utganger, momentan, lukket:

1

Antall utganger, momentan, vekslende:

1

Antall utganger, forsinket, åpen:

2

Antall utganger, forsinket, lukket:

2

Antall utganger, forsinket, vekslende:

2

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

Ja

Med halvlederutgang:

nei

Nominell strøm:

8 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

73 mm

Zelio RE22 tidsrelé tilfører 2 store forbedringer til markedet.
- De bakgrunnsbelyste LED-skruene til innjustering gjør at det er lett å se innstillingene på steder med sparsom belysning.
- Den innebygde testknappen forenkler testing og feilsøking ved at utgangen kan testes ved et trykk på knappen.

RE22R2AMR er et tidsrelé med forsinket innkobling som aktiveres når tidsreléet spenningsettes.
Tidsreléet kan forsynes med alt fra 24 -240V AC/DC noe som gjør det anvendelig til de fleste applikasjoner.
Utgangene er 2 C/O og kan belastes med opp til 8A.

Tidsområdet kan fritt justeres med de 2 øverste justeringsskruene på fronten innenfor et av de 10 tidsområdene.
Tidsreléet har 2 kontaktsett som gir mulighet for å velge om R2 skal aktiveres med R1 eller om det skal aktiveres med spenningssetting av tidsreléet.
Dette justeres på den nederste justeringsskruen som enten kan stå i TIMED eller INST funksjon.

RE22R2AMR har følgende tidsområder:
0-1 sekund
0-3 sekunder
0-10 sekunder
0-30 sekunder
0-100 sekunder
0-300 sekunder
0-30 minutter
0-300 minutter
0-30 timer
0-300 timer

Lysdiodene på fronten indikerer status på de 2 reléutgangene.
Testknappen aktiverer utgangen når tidsreléet er spenningsatt.