Schneider Electric - Tidsrelé 22,5mm med forsinket innkobling med kontrollinngang 50ms-300t 1 C/O 8A 24-240V AC/DC - RE22R1ACMR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja
Tidsperiode - 0,05...1080000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Time
EAN/GTIN
3606480792403
Elnummer
4172017
Leverandørens varenummer
RE22R1ACMR
Typebeskrivelse
4172017
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
Ja
Tidsperiode:
0,05...1080000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Nominell matespenning ved DC:
24...240 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Frontmontering:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
nei
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
1
Antall utganger, forsinket, lukket:
1
Antall utganger, forsinket, vekslende:
1
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
nei
Med halvlederutgang:
nei
Nominell strøm:
8 A
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
73 mm
- De bakgrunnsbelyste LED-skruene til innjustering gjør at det er lett å se innstillingene på steder med sparsom belysning.
- Den innebygde testknappen forenkler testing og feilsøking ved at utgangen kan testes ved et trykk på knappen.
RE22R1ACMR er et tidsrelé med forsinket innkobling aktiveres når kontrollinngangen Y1 blir spenningsatt.
Tidsreléet kan forsynes med alt fra 24 -240V AC/DC noe som gjør det anvendelig til de fleste applikasjoner.
Utgangen er 1 C/O og kan belastes med opp til 8A
Tidsområdet kan fritt justeres med de 2 justeringsskruene på fronten innenfor et av de 10 tidsområdene.
RE22R1ACMR har følgende tidsområder:
0-1 sekund
0-3 sekunder
0-10 sekunder
0-30 sekunder
0-100 sekunder
0-300 sekunder
0-30 minutter
0-300 minutter
0-30 timer
0-300 timer
Lysdioden på fronten indikerer status på reléutgangen.
Testknappen aktiverer utgangen når tidsreléet er spenningsatt.


