Schneider Electric - Tidsrelé 22,5mm med symmetrisk blink 50ms-300t 1 C/O 8A 24-240V AC/DC - RE22R1DMR

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Tidsrelé 22,5mm med symmetrisk blink 50ms-300t 1 C/O 8A 24-240V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - nei

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei

  • Tidsperiode - 0,05...1080000 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480792380

Elnummer

4172024

Leverandørens varenummer

RE22R1DMR

Typebeskrivelse

4172024

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

nei

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

nei

Tidsperiode:

0,05...1080000 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...240 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

Ja

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

1

Antall utganger, forsinket, lukket:

1

Antall utganger, forsinket, vekslende:

1

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Nominell strøm:

8 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

73 mm

Zelio RE22 tidsrelé tilfører 2 store forbedringer til markedet.
- De bakgrunnsbelyste LED-skruene til innjustering gjør at det er lett å se innstillingene på steder med sparsom belysning.
- Den innebygde testknappen forenkler testing og feilsøking ved at utgangen kan testes ved et trykk på knappen.

RE22R1DMR er et tidsrelé med et symmetrisk blink (puls-pause) som aktiveres når tidsreléet spenningsettes.
Tidsreléet kan forsynes med alt fra 24 -240V AC/DC noe som gjør det anvendelig til de fleste applikasjoner.
Utgangen er 1 C/O og kan belastes med opp til 8A.

Tidsområdet kan fritt justeres med de 2 justeringsskruene på fronten innenfor et av de 10 tidsområdene.

RE22R1DMR har følgende tidsområder:
0-1 sekund
0-3 sekunder
0-10 sekunder
0-30 sekunder
0-100 sekunder
0-300 sekunder
0-30 minutter
0-300 minutter
0-30 timer
0-300 timer

Lysdioden på fronten indikerer status på reléutgangen.
Testknappen aktiverer utgangen når tidsreléet er spenningsatt.