Schneider Electric - Tidsrelé 22,5mm multifunksjon 0,1s-100t 2 C/O 8A 24VDC/24-240VAC - RE22R2MXMU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja
Tidsperiode - 0,1...360000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480676604
Elnummer
4177010
Leverandørens varenummer
RE22R2MXMU
Typebeskrivelse
4177010
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
Ja
Tidsperiode:
0,1...360000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Frontmontering:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
nei
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
Ja
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
Ja
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
Ja
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
1
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
2
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
Ja
Med halvlederutgang:
nei
Nominell strøm:
8 A
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
79,5 mm
N: Forsinket puls hvor tiden starter forfra ved avbrytelse av kontrollinngangen Y1
O: Forsinket puls som aktiveres av kontrollinngangen Y1, tiden forlenges ved reaktivering av Y1
P: Forsinket puls med fast pulslengde (500 ms)
Pt: Forsinket puls med fast pulslengde (500 ms) med pause på kontrolinngangen Y1
W: Forsinket puls som aktiveres på fallende flanke av kontrollinngang Y1
Ad: Forsinket puls som aktiveres av kontrollinngangen Y1
Ah: Forsinket puls som aktiveres av kontrollinngangen Y1, pulslengden er samme lengde som innstilt tid.
Tl/Tt: Kip funksjon med/uten tidsforsinkelse
Tidsreléet kan forsynes med 24VDC eller 24-240VAC noe som gjør det anvendelig til de fleste applikasjoner.
Tidsreléet har 2 separate kontaktsett (2 C/O) og kan belastes med opp til 8A.
Tidsområdet kan fritt justeres med de 2 justeringsskruene på fronten innenfor et av de 7 tidsområdene.
RE22R2MXMU har følgende tidsområder:
0,1-1 sekund
1-10 sekunder
6-60 sekunder
1-10 minutter
6-60 minutter
1-10 timer
10-100 timer
Lysdiodene på fronten indikerer status på reléutgangene.


