Schneider Electric - Tidsrelé 22,5mm, multispenning, multifunksjon, m/innebygde testknapp 50ms -300t, 1CO, 24-240VAC/VDC - RE22R1MYMR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja
Tidsperiode - 0,05...1080000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Zelio Time
EAN/GTIN
3606480792434
Elnummer
4172031
Leverandørens varenummer
RE22R1MYMR
Typebeskrivelse
RE22R1MYMR
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
Ja
Tidsperiode:
0,05...1080000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Nominell matespenning ved DC:
24...240 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Frontmontering:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
Ja
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
Ja
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
Ja
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
1
Antall utganger, forsinket, lukket:
1
Antall utganger, forsinket, vekslende:
1
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
nei
Med halvlederutgang:
nei
Nominell strøm:
8 A
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
73 mm
- De bakgrunnsbelyste LED-skruene til innjustering gjør at det er lett å se innstillingene på steder med sparsom belysning.
- Den innebygde testknappen forenkler testing og feilsøking ved at utgangen kan testes ved et trykk på knappen.
RE22R1MYMR er et multifunksjonstidsrelé med 7 forskjellige funksjoner som beskrives nedenfor.
A: Forsinket innkobling ved spenningssetting på tidsreléet
C: Forsinket utkobling som aktiveres når spenningen fjernes fra kontrollinngangen Y1
D: Symmetrisk blink (puls-pause) som starter med en pause
Di: Symmetrisk blink (puls-pause) som starter med en puls
H: Justerbar puls (one-shot) når tidsreléet spenningsettes
W: Justerbar puls (one-shot) som aktiveres med kontrollinngangen Y1
Ac: Forsinket innkobling og forsinket utkobling som aktiveres med kontrollinngangen Y1
Den ønskede funksjon innstilles på den nederste justeringsskruen
Tidsreléet kan forsynes med alt fra 24 -240V AC/DC noe som gjør det anvendelig til de fleste applikasjoner.
Utgangen er 1 C/O og kan belastes med opp til 8A.
Tidsområdet kan fritt justeres med de 2 øverste justeringsskruene på fronten innenfor et av de 10 tidsområdene.
RE22R1MYMR har følgende tidsområder:
0-1 sekund
0-3 sekunder
0-10 sekunder
0-30 sekunder
0-100 sekunder
0-300 sekunder
0-30 minutter
0-300 minutter
0-30 timer
0-300 timer
Lysdioden på fronten indikerer status på reléutgangen.
Testknappen aktiverer utgangen når tidsreléet er spenningsatt.


