Schneider Electric - Tidsrelé forsinket INN m/17,5mm bred 0,1s-100t m/solid state utgang 24-240VAC/DC - RE17LAMW

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Tidsrelé forsinket INN m/17,5mm bred 0,1s-100t m/solid state utgang 24-240VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - Ja

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei

  • Tidsperiode - 0,1...360000 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Zelio Time

EAN/GTIN

3606480552625

Elnummer

4172502

Leverandørens varenummer

RE17LAMW

Typebeskrivelse

RE17LAMW

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

Ja

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

nei

Tidsperiode:

0,1...360000 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...240 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

0

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

Ja

Nominell strøm:

8 A

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

72 mm

Zelio RE17 serien er en kompakt serie tidsreléer for enkel montering på en DIN-skinne i en tavle.
Med en bredde på bare 17,5 mm. bruker den minimalt av den verdifulle plassen i tavlen og tidsreléets utforming gjør at det kan plasseres bak en avdekking i tavlefronten såfremt dette ønskes.
Det transparente frontdekselet beskytter tidsreléet mot støv og smuss og det er mulig å låse det for å beskytte mot utilsiktet justering av tidsreléet.

RE17LAMW er et tidsrelé med forsinket innkobling og med solid state utgang som gjør den særlig velegnet for applikasjoner med hyppige koblinger.
Tidsreléet forsynes gjennom solid state utgangen og tidsreléfunksjonen starter når det er spenningssetting til tidsreléet.
Den maksimale belastning på utgangen er 0,7A og tidsreléet kan forsynes med alt fra 24-240V AC/DC.

Tidsområdet kan fritt justeres med de 2 justeringsskruene på fronten innenfor et av de 7 valgte tidsområdene .

RE17LAMW har følgende tidsområder:
0,1-1 sekund
1-10 sekunder
6-60 sekunder
1-10 minutter
6-60 minutter
1-10 timer
10-100 timer

Vær oppmerksom på at tidsreléer med solid state utgang IKKE har innebygget LED til statusindikering.