Schneider Electric - Tidsrelé forsinket UT. Med 17,5 mm bred 1s-100t ,solid state utgang 24-240VAC - RE17LCBM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei
Tidsperiode - 0,1...360000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480552632
Elnummer
4172503
Leverandørens varenummer
RE17LCBM
Typebeskrivelse
RE17LCBM
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
nei
Tidsperiode:
0,1...360000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Frontmontering:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
nei
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
0
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
nei
Med halvlederutgang:
Ja
Nominell strøm:
0,7 A
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
72 mm
Med en bredde på bare 17,5 mm. bruker den minimalt av den verdifulle plassen i tavlen og tidsreléets utforming gjør at det kan plasseres bak en avdekking i tavlefronten såfremt dette ønskes.
Det transparente frontdekselet beskytter tidsreléet mot støv og smuss og det er mulig å låse det for å beskytte mot utilsiktet justering av tidsreléet.
RE17LCBM er et tidsrelé med forsinket utkobling og solid state utgang som gjør den særlig velegnet til applikasjoner med hyppige koblinger.
Tidsreléet aktiveres ved kontrollinngangen Y1 som skal forbindes til 0V.
Forsyningen kan være 24-240V AC og kan altså ikke anvendes til DC spenningssetting.
Den maksimale belastning på utgangen er 0,7A
Tidsområdet kan fritt justeres med de 2 justeringsskruene på fronten innenfor et av de 7 valgte tidsområdene.
RE17LCBM har følgende tidsområder:
0,1-1 sekund
1-10 sekunder
6-60 sekunder
1-10 minutter
6-60 minutter
1-10 timer
10-100 timer
Vær oppmerksom på at tidsreléer med solid state utgang IKKE har innebygget LED til statusindikering.


