Schneider Electric - Tidsrelé med asymmetrisk blink 17,5mm 0,1s-100t solid state utgang 24-240VAC - RE17LLBM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei
Tidsperiode - 0,1...360000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480552656
Elnummer
4176646
Leverandørens varenummer
RE17LLBM
Typebeskrivelse
4176646
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
nei
Tidsperiode:
0,1...360000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Frontmontering:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
nei
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
Ja
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
Ja
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
1
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
0
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
nei
Med halvlederutgang:
Ja
Nominell strøm:
0 A
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
72 mm
Med en bredde på bare 17,5 mm. bruker den minimalt av den verdifulle plassen i tavlen og tidsreléets utforming gjør at det kan plasseres bak en avdekking i tavlefronten såfremt dette ønskes.
Det transparente frontdekselet beskytter tidsreléet mot støv og smuss og det er mulig å låse det for å beskytte mot utilsiktet justering av tidsreléet.
RE17LLBM er et tidsrelé med asymmetrisk blinkfunksjon og solid state utgang som gjør det særlig velegnet til applikasjoner med hyppige koblinger.
Tidsreléet aktiveres når forbindelsen til Y1 fjernes og blinkfunksjonen startes.
Tidsreléet forsynes med 24-240V AC og kan altså ikke anvendes til DC spenningssetting.
Den maksimale belastning på utgangen er 0,7A
Tidsområdet kan fritt justeres innenfor et av de valgte 7 tidsområder med de 4 justeringsskruene på fronten.
Det øverste settet skruer stiller inn tidsperioden hvor utgangen er aktivert og det nederste settet skruer stiller pausetiden.
RE17LLBM har følgende tidsområder:
0,1-1 sekund
1-10 sekunder
6-60 sekunder
1-10 minutter
6-60 minutter
1-10 timer
10-100 timer
Vær oppmerksom på at tidsreléer med solid state utgang IKKE har innebygget LED til statusindikering.


