Schneider Electric - Tidsrelé multifunksjon m/17,5 mm bred 1s-100t relé utgang 12-240V AC/DC 8A 1CO - RE17RMMWS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja
Tidsperiode - 0,1...360000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 12...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480552779
Elnummer
4176668
Leverandørens varenummer
RE17RMMWS
Typebeskrivelse
4176668
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
Ja
Tidsperiode:
0,1...360000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
12...240 V
Nominell matespenning ved DC:
12...240 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Frontmontering:
Ja
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
Ja
Funksjon frakoblingsviskende:
Ja
Funksjon stjernedelta:
Ja
Funksjon impulsformende:
Ja
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
Ja
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
Ja
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
Ja
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
Ja
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
12...240 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
1
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
1
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
nei
Med halvlederutgang:
nei
Nominell strøm:
8 A
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
72 mm
Med en bredde på bare 17,5 mm. bruker den minimalt av den verdifulle plassen i tavlen og tidsreléets utforming gjør at det kan plasseres bak en avdekking i tavlefronten såfremt dette ønskes.
Det transparente frontdekselet beskytter tidsreléet mot støv og smuss og det er mulig å låse det for å beskytte mot utilsiktet justering av tidsreléet.
RE17RMMWS er et multifunksjonstidsrelé med 7 forskjellige tidsreléfunksjoner.
Forsyningsspenningen kan være alt fra 12-240V AC/DC.
Den maksimale belastning på kontaktsettet er 8A.
Tidsreléet er utstyrt med fjærklemmer for en hurtig og vibrasjonssikker tilslutning av ledninger.
RE17RMMWS har 7 forskjellige tidsreléfunksjoner som beskrives nedenfor
A: Forsinket innkobling ved spenningssetting på tidsreléet
H: Justerbar puls (one-shot) når tidsreléet spenningsettes
B Justerbar puls (one-shot) som aktiveres med kontrollinngangen Y1
C: Forsinket utkobling som aktiveres når spenningen fjernes fra kontrollinngangen Y1
Di: Symmetrisk blink (puls-pause) som starter med en puls
Ac: Forsinket innkobling og forsinket utkobling som aktiveres med kontrollinngangen Y1
Bw: Justerbar puls som aktiveres ved både positiv og negativ flanke på kontrollinngangen Y1
Tidsområdet kan fritt justeres med de 2 justeringsskruene på fronten innenfor et av de 7 valgte tidsområdene.
RE17RMMWS har følgende tidsområder:
0,1-1 sekund
1-10 sekunder
6-60 sekunder
1-10 minutter
6-60 minutter
1-10 timer
10-100 timer
Lysdioden på fronten indikerer status på reléutgangen


