Schneider Electric - Tilbehør Panelmontering - M262 - TMAM3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Bredde - 30 mm
Høyde - 4,8 mm
Dybde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489871345
Elnummer
4501058
Leverandørens varenummer
TMAM3
Typebeskrivelse
4501058
Materiale:
Plast
Bredde:
30 mm
Høyde:
4,8 mm
Dybde:
5 mm
Modicon TMAM3 monteringsplate for M262 kontroller
Områdekompabilitet: Modicon M262
Tilbehør / separat del destinasjon: Modulær basiskontroller eller utvidelse
Sett sammensetning: 2 Modicon M262 latch
Områdekompabilitet: Modicon M262
Tilbehør / separat del destinasjon: Modulær basiskontroller eller utvidelse
Sett sammensetning: 2 Modicon M262 latch


