Schneider Electric - Tilk.1600A Hor.Skinne 10mm/Li LVS04636 - LVS04636
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Merkestrøm - 1600 A
Forbindelsestype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481868053
Elnummer
2442848
Leverandørens varenummer
LVS04636
Typebeskrivelse
LVS04636
Antall poler:
3
Merkestrøm:
1600 A
Forbindelsestype:
Andre
Tilkoblingsplate mellom 10mm horisontal samleskinne og vertikal Linergy LGYE- opp til 1600A-for PrismaSeT P tavlesystem


