Schneider Electric - TIlkobl.skinne revers 3P for - 4131968
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487159438
Elnummer
4131968
Leverandørens varenummer
4131968
Typebeskrivelse
4131968
Dette tilbehøret er tilkoblingsskinner for reversering for Tesys Deca Advanced, 3P kontaktorer LC1D115-150A6 Disse samleskinnene er konstruert for å festes på kontaktorklemmene for å sette sammen en reverseringsapplikasjon. Den nominelle strømmen er opptil 150 A. Driftstemperaturområdet er mellom -40 °C og 70 °C, og den kan installeres i høyder opp til 3000 m uten å redusere dens ytelse. Unik QR-kode gir rask tilgang til komplette produktdata.