Schneider Electric - Tilkoblinger-160A-4P-L380-Lin LVS04149 - LVS04149
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481883988
Elnummer
2442694
Leverandørens varenummer
LVS04149
Typebeskrivelse
LVS04149
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
380 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005


