Schneider Electric - Tilkoblingsblokk-160A-L165mm- LVS04147 - LVS04147
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481867407
Elnummer
2442692
Leverandørens varenummer
LVS04147
Typebeskrivelse
LVS04147
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005


