Schneider Electric - Tilkoblingsskinne 3P for D115 - 4131969
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487159476
Elnummer
4131969
Leverandørens varenummer
4131969
Typebeskrivelse
4131969
Dette tilbehøret er tilkoblingsskinner for TeSys Deca Advanced kontaktorer 3 poler 115A til 150A. Disse samleskinnene er konstruert for å festes på kontaktorklemmene for å sette sammen en omkoplingsapplikasjon. Den nominelle strømmen er opptil 150 A. Driftstemperaturområdet er mellom -40 °C og 70 °C, og den kan installeres i høyder opp til 3000 m uten å redusere dens ytelse. Unik QR-kode gir rask tilgang til komplette produktdata.