Schneider Electric - Tilkoblingsskinne 4P for DT2 - 4131963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487159469
Elnummer
4131963
Leverandørens varenummer
4131963
Typebeskrivelse
4131963
Dette tilbehøret er tilkoblingskinner for TeSys Deca Advanced kontaktorer 4 poler 200A. Den nominelle strømmen er opptil 200 A. Driftstemperaturområdet er mellom -40 °C og 70 °C, og den kan installeres i høyder opp til 3000 m uten å redusere dens ytelse. Unik QR-kode gir rask tilgang til komplette produktdata.