Schneider Electric - Tilkoblkl for kabelsko 3P for - 4131967
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487159230
Elnummer
4131967
Leverandørens varenummer
4131967
Typebeskrivelse
4131967
Tilkoblingsklemme for kabelsko designet for TeSys Deca Advanced kontaktorer 3 poler 115A til 150A. De er egnet for tilkobling av kabelsko og samleskinner med et maksimalt tverrsnitt på 5x25mm Driftstemperaturområdet er mellom -40 °C og 70 °C, og den kan installeres i høyder opp til 3000 m uten å redusere dens ytelse. Unik QR-kode gir rask tilgang til komplette produktdata.