Schneider Electric - Tilkoplingslasker Hor./Vert.P LVS04672 - LVS04672
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 105 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481866844
Elnummer
2442873
Leverandørens varenummer
LVS04672
Typebeskrivelse
LVS04672
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
105 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
50 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


