Schneider Electric - tilleggsblokk ETL iTL 32 - 1P -1NO - 32A - spole 110 VDC - 230...240VAC 50/60Hz - A9C32836
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Merkestrøm - 32 A
Matespenningsområde - 24...250 V
Type matespenning - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480092039
Elnummer
4190686
Leverandørens varenummer
A9C32836
Typebeskrivelse
4190686
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Merkestrøm:
32 A
Matespenningsområde:
24...250 V
Type matespenning:
AC
Funksjon:
Mekanisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
84 mm
Antall vekselkontakter:
0
Styrespenning 1:
230...240 V
Type styrespenning 1:
AC
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
110...110 V
Type styrespenning 2:
DC
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Maks glødelampelast:
4200 W
Maks lysrørslast:
3350 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
5300 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
2400 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
32 A
- Tidsforsinkelse
- Styring med trykknapper med lys
- Sentralisert styring + indikering
- Sentralisert styring i flere nivåer
-Trinnvis styring


