Schneider Electric - Tilleggsdeksel for MTZ2- skin LVS04927 - LVS04927
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Dybde for skapinnbygging - 1000 mm
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Bredde - 573 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481880352
Elnummer
2442936
Leverandørens varenummer
LVS04927
Typebeskrivelse
LVS04927
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Bredde:
573 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
4
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


