Schneider Electric - TOM SKINNE 2M - KBB40EDA20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 40 A
Antall poler - 0
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480001857
Elnummer
1219385
Leverandørens varenummer
KBB40EDA20
Typebeskrivelse
1219385
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
40 A
Antall poler:
0
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Andre
Lengde:
2000 mm
Antall ledere (uten jord):
0
Fleksibel:
nei
Med slynge:
0
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
51 mm
Høyde:
60 mm


