Schneider Electric - TOM SKINNE 2M W - KBA40EDA20W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 40 A
Antall poler - 0
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480000591
Elnummer
1219258
Leverandørens varenummer
KBA40EDA20W
Typebeskrivelse
KBA40EDA20W
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
40 A
Antall poler:
0
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
Antall ledere (uten jord):
0
Fleksibel:
nei
Med slynge:
0
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
30 mm
Høyde:
46 mm
EMPTY LENGTH 2M


