Schneider Electric - Topplate IP30 PrismaSeT P B40 LVS08634 - LVS08634
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 400 mm
Dybde - 600 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Prisma
EAN/GTIN
3606481877505
Elnummer
2443185
Leverandørens varenummer
LVS08634
Typebeskrivelse
LVS08634
Bredde:
400 mm
Dybde:
600 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Farge:
Hvit
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


