Schneider Electric - Topplate IP55 PrismaSeT P B80 LVS08458 - LVS08458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 800 mm
Dybde - 400 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481877321
Elnummer
2443145
Leverandørens varenummer
LVS08458
Typebeskrivelse
LVS08458
Bredde:
800 mm
Dybde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Hvit
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


