Schneider Electric - Toroid splittbar 80mm Vigirex - 50420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sumstrømstransformator
Primær merkestrøm In - 160 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0,16 A
Åpningsdiameter - 80 mm
Kalibrert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485433790
Elnummer
1610540
Leverandørens varenummer
50420
Typebeskrivelse
50420
Modell / utførelse:
Sumstrømstransformator
Primær merkestrøm In:
160 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0,16 A
Åpningsdiameter:
80 mm
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
4
Spesiellt egnet for rehabilitering av eksisterende anlegg.


