Schneider Electric - TP-Kabel U/UTP CAT5E 2X4Par 500m Grønn LSOH Trommel Actassi - VDIC115228
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 16
Leder overflate - Blank
Lederdiameter - 0,5 mm
Konfigurasjon snodde ledere - Par
Emballasje og betingelser
500 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480169489
Elnummer
1090902
Leverandørens varenummer
VDIC115228
Typebeskrivelse
1090902
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
16
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,5 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Grønn
Ytterdiameter omtrentlig:
5,25 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-20...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
0...50 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
68 %
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


