Schneider Electric - TP-Kabel U/UTP CAT6 1x4Par 500m Grønn LSOH Trommel Actassi S - VDICD116218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,24 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Materiale i ytre kappe - Andre
Leder overflate - Blank
Emballasje og betingelser
500 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481320025
Elnummer
1003704
Leverandørens varenummer
VDICD116218
Typebeskrivelse
1003704
Nominelt ledertverrsnitt:
0,24 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,55 mm
Antall snodde elementer:
4
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge + ringer
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Grønn
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
23,6 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
0...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...60 °C
Kategori:
6
NVP verdi:
68 %
UV-bestandig:
nei