Schneider Electric - TPN Quicki-plugg 6mm 10 stk - IMT37403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Lengde - 35 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480475191
Elnummer
1323907
Leverandørens varenummer
IMT37403
Typebeskrivelse
1323907
Modell / utførelse:
Universalplugg
Lengde:
35 mm
Diameter på borehull:
6 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Dybde på borehull:
50 mm
Egnet for skruediameter:
4...4 mm
Med skrue:
Ja
Farge:
Grå
Hjulavstand:
nei


