Schneider Electric - Trådløs kontaktelement der sender 1 signal ved aktivering av tryk - ZBRT1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Radiofrekvens - 2400 MHz
Modulering - FM
Rekkevidde - 300 m
Antall kommandoer - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
EAN/GTIN
3606480334726
Elnummer
4302614
Leverandørens varenummer
ZBRT1
Typebeskrivelse
ZBRT1
Radiofrekvens:
2400 MHz
Modulering:
FM
Rekkevidde:
300 m
Antall kommandoer:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
System med rullekoding:
nei
Kodelengde (Bit):
0
Med manuell radiosender:
Ja
Radiotrykkknapp for innfelt montasje:
Ja
Radiosender for utenpåliggende montasje:
nei
Med radiokoder:
Ja
Tastaturdeksel:
nei
Strømforsyning:
Andre
Systemet består av en sender og en mottaker som kommuniserer på en 2.4 GHz ZigBee Green Power protokoll.
Med det stigende antallet komponenter i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter i din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen.
Det kan velges enten en stand-alone løsning eller tilslutning direkte til en PLC eller IPC (f.eks. Harmony Edge Box) gjennom tilgangspunktet, Harmony Hub.
De trådløse trykknappene har en generell rekkevidde på opptil 100 meter mellom sender og mottaker når det er fri luft mellom de to komponentene.
Ved plassering av mottakeren i en tavle eller kapsling av metall er rekkevidden ca. 25 meter, men den kan enkelt økes ved bruk av den aktive antennen ZBRA1.
ZBRT1 er en tråd- og batteriløs sender som sender 1 signal ved aktivering.
Dette gjør at den kan benyttes til følgende funksjoner i kombinasjon med en ZBRRA mottaker:
- Momentan (one-shot puls).
- Bistabil.
- Start/Stopp.
Den trådløse senderen benytter den mekaniske energien fra trykknappen og konverterer dette til et radiosignal som sendes og den inneholder derfor ikke noe batteri.
Senderen har samme utforming som et helt alminnelig kontaktelement som gjør at den passer på de fleste Harmony trykknapper i både metall og plast.
Det er også mulig å legge den til eksisterende trykknapper og kombinere den med alminnelige kontaktelementer.
OBS.: Det anbefales ikke å plassere de trådløse senderne i metallkasser da rekkevidden vil bli vesentlig redusert.


