Schneider Electric - Trådløs temperatur og fuktsensor med magnet. Måleområde på -25..90°C og 10..98% fuktighet - ZBRTT1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type elektrisk tilbehør - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481808073
Elnummer
4301681
Leverandørens varenummer
ZBRTT1
Typebeskrivelse
4301681
Type elektrisk tilbehør:
Andre
Harmony trådløse og batteriløse trykknapper tilbyr mobilitet og besparelser til installasjonen på samme tid.
Systemet består av en sender og en mottager som kommuniserer på en 2.4 GHz ZigBee Green Power protokoll.
Med det stigende antallet trykknapper og sensorer i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter til din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen.
Det er mulig å velge enten en stand-alone løsning eller tilslutning direkte til en PLC eller IPC (f.eks. Harmony Edge Box) gjennom tilgangspunktet, Harmony Hub.
ZBRTT1 er en batteridrevet overflatetemperatur og fuktighetssensor i samme enhet.
Måleområdet for temperatur er -25..90°C med en nøyaktighet på +/- 1°C og den festes enkelt til overflaten med innebygde magneter.
Måleområdet for fuktighet er 10..98% med en nøyaktighet på 2%.
Under normal drift sender sensoren et måleresultat hvert 120. sekund men dette kan endres ved å sende en ZigBee-kommando til sensoren.
På høyre side av sensoren sitter en trykknapp til oppsett og paring av sensoren med et tilgangspunkt.
En grønn lysdiode ved siden av trykknappen indikerer status på sensoren.
Det er mulig å benytte sensoren i en omgivelsestemperatur på -25..40°C og den har en IP54 kapsling.
ZBRTT1 kan kun benyttes i kombinasjon med en Harmony Hub.
Systemet består av en sender og en mottager som kommuniserer på en 2.4 GHz ZigBee Green Power protokoll.
Med det stigende antallet trykknapper og sensorer i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter til din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen.
Det er mulig å velge enten en stand-alone løsning eller tilslutning direkte til en PLC eller IPC (f.eks. Harmony Edge Box) gjennom tilgangspunktet, Harmony Hub.
ZBRTT1 er en batteridrevet overflatetemperatur og fuktighetssensor i samme enhet.
Måleområdet for temperatur er -25..90°C med en nøyaktighet på +/- 1°C og den festes enkelt til overflaten med innebygde magneter.
Måleområdet for fuktighet er 10..98% med en nøyaktighet på 2%.
Under normal drift sender sensoren et måleresultat hvert 120. sekund men dette kan endres ved å sende en ZigBee-kommando til sensoren.
På høyre side av sensoren sitter en trykknapp til oppsett og paring av sensoren med et tilgangspunkt.
En grønn lysdiode ved siden av trykknappen indikerer status på sensoren.
Det er mulig å benytte sensoren i en omgivelsestemperatur på -25..40°C og den har en IP54 kapsling.
ZBRTT1 kan kun benyttes i kombinasjon med en Harmony Hub.


