Utgått

Schneider Electric - Trafo 230-400/12V 250VA - ABL6TS25J

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trafo 230-400/12V 250VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110880359

Elnummer

6613054

Leverandørens varenummer

ABL6TS25J

Typebeskrivelse

6613054

Spenningstransformator - 230..400 V - 1 x 12 V - 250 VA. Etikett: Phaseo ABT7, ABL6 - produktspekter: Phaseo Optimum - utgangsspenning: 12 V AC - produkt- eller komponenttype: sikkerhets- og isolasjonstransformator - sekundærvikling: enkelt - beskyttelsesdeksel: uten - omgivelseslufttemperatur for drift: -20- 50 °C - merkeeffekt i VA: 250 VA - inngangsspenning: 230 V AC enfase, terminal(er): N-L1, 400 V AC fase til fase, terminal(er): L1-L2 - Rekkevidde Presentasjon: Universal område 25 VA til 2500 VA - Dobbel vikling
- Feste på omega-skinne (avhengig av modell) eller panel (skrue) - Sekundærjording med plug-in jumpere (avhengig av modell) - Signallysdiode - Driftstemperatur: +60°C - Serie/parallell ledning av sekundærviklinger med plugg- i jumpere (avhengig av modell) Optimalt område 25 VA til 2500 VA - Enkeltvikling
- Feste på panel (skrue) eller på omega-skinne (alternativ avhengig av modell) - Driftstemperatur: +50°C Økonomiområde 40 VA til 400 VA - Enkeltvikling
- Feste på panel (skrue) - Driftstemperatur: +40°C - Rekkevidde Fordeler: Gi energi til dine automatiserte systemer! Phaseo tilbyr enda mer kompakthet og enkelhet med 3 transformatortilbud for å svare på alle brukerbehov.
Nytt universelt tilbud med doble viklinger: innovativ og høyytelses automatiseringsproduktdesign. Optimalt tilbud med enkeltviklinger: en generasjon av velprøvde produkter. Økonomitilbud, akkurat nok for repeterende automatiserte systemer