Schneider Electric - Transp PLS 7035 boks18x27x18 - NSYPLS1827G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Deksel
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - Ja
Høyde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480776816
Elnummer
2490568
Leverandørens varenummer
NSYPLS1827G
Typebeskrivelse
NSYPLS1827G
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Høyde:
180 mm
Bredde:
270 mm
Dybde:
180 mm
RAL-nummer:
7035
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Kapslingsmateriale:
Plast
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type dør:
Uten
Med lås:
nei
Nominell strøm (In):
0 A
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innvendig dybde:
165 mm
Platetykkelse I skap:
2 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
2 mm
Farge:
Grå
Antall moduler:
0
Antall rader:
0
Antall åpninger for flensplater:
0
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
0
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK09
Funksjonssikkerhet:
Uten


