Schneider Electric - Transparent dør PrismaG IP55 LVS08339 - LVS08339
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 600 mm
Høyde - 1750 mm
Materiale - Glass
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481878588
Elnummer
2443103
Leverandørens varenummer
LVS08339
Typebeskrivelse
LVS08339
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
600 mm
Høyde:
1750 mm
Materiale:
Glass
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
26 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Andre


