Schneider Electric - Transparent dør IP30 PrismaSe LVS08536 - LVS08536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 650 mm
Høyde - 2000 mm
Materiale - Glass
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481878809
Elnummer
2443166
Leverandørens varenummer
LVS08536
Typebeskrivelse
LVS08536
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
650 mm
Høyde:
2000 mm
Materiale:
Glass
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
30 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Andre
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


