Schneider Electric - Transparent dør IP55 PrismaSe LVS08544 - LVS08544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 400 mm
Høyde - 2000 mm
Materiale - Glass
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481884312
Elnummer
2443168
Leverandørens varenummer
LVS08544
Typebeskrivelse
LVS08544
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
400 mm
Høyde:
2000 mm
Materiale:
Glass
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
30 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Andre


