Schneider Electric - Transparent dør IP55 PrismaSe LVS08548 - LVS08548
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 800 mm
Høyde - 2000 mm
Materiale - Glass
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Prisma
EAN/GTIN
3606481878847
Elnummer
2443170
Leverandørens varenummer
LVS08548
Typebeskrivelse
LVS08548
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
800 mm
Høyde:
2000 mm
Materiale:
Glass
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
30 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Andre


