Schneider Electric - Transparent dør-På-vegg-Pack- LVS08095 - LVS08095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 550 mm
Høyde - 930 mm
Materiale - Glass
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481878984
Elnummer
2442994
Leverandørens varenummer
LVS08095
Typebeskrivelse
2442994
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
550 mm
Høyde:
930 mm
Materiale:
Glass
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
22 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Andre


