Schneider Electric - Transperent lokk for bordenhet XS - IP42 - INS44031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Type linse - Rund
Hulldiameter - 85 mm
Åpningens bredde - 60 mm
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489819255
Elnummer
1283909
Leverandørens varenummer
INS44031
Typebeskrivelse
1283909
Materiale:
Plast
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
85 mm
Åpningens bredde:
60 mm
Farge:
Fargeløs
Åpningens høyde:
7 mm
Unica system+ - Transparant lokk for bordenhet XS - IP42


